Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 212-XL-KRR

  • ERIKS:11831796
  • Hersteller:8169810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung