CHF 144.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 2..-KRR |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |