Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 210-XL-KRR

  • ERIKS:11669730
  • Hersteller:8160510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30 mm
Außenringbreite
20 mm
Dynamische Belastung
35 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung