Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 208-XL-KRR-AH04

  • ERIKS:24025935
  • Hersteller:0009132430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
38.892 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
27.5 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung