Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 206-XL-KRR

  • ERIKS:11669725
  • Hersteller:8115210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Außenringbreite
16 mm
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung