Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 204-XL-KRR

  • ERIKS:11669721
  • Hersteller:8092250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17.7 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung