Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 204 RR AH06

  • ERIKS:14191336
  • Hersteller:000953822-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
19.063 mm
Außendurchmesser
45.225 mm
Breite
15.494 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung