Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 204-KRNP-AH01

  • ERIKS:14191337
  • Hersteller:000928925-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
16.03 mm
Außendurchmesser
45.225 mm
Breite
18.65 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung