Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 203-XL-KRR-AH02-C5

  • ERIKS:14176850
  • Hersteller:000808318-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
18.3 mm
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
22.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung