Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 203-KRR-AH14

  • ERIKS:14191335
  • Hersteller:000932906-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung