Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 203-KRR-AH03

  • ERIKS:24200758
  • Hersteller:000808350-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
15.95 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung