Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 202-XL-KRR

  • ERIKS:11669718
  • Hersteller:8072060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14.4 mm
Außenringbreite
11 mm
Dynamische Belastung
8.1 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
25.5 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung