Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung G310-NPP-B

  • ERIKS:14177318
  • Hersteller:009070893-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G..-NPP-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
38 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung