CHF 119.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |