INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung G209-NPP-B

  • ERIKS:14176997
  • Hersteller:000974471-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G..-NPP-B
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung