CHF 71.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |