Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung G207-NPP-B-AH05

  • ERIKS:14177313
  • Hersteller:009012931-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G..-NPP-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung