CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 3..NPP-B |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Dynamische Belastung | 44.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |