Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 210-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669731
  • Hersteller:9436810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-NPP-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
3.75 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung