Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 210-KRR-B-AH02

  • ERIKS:14176908
  • Hersteller:000898449-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-KRR-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung