Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 208-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669728
  • Hersteller:208-XL-NPP-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-NPP-B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung