INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 207-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669727
  • Hersteller:8126680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-NPP-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung