CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 2..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 31.8 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |