Eriks
INA

INA Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 206-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669726
  • Hersteller:206-XL-NPP-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
2..-NPP-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung