CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 2..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Dynamische Belastung | 6.8 kN |
Statische Belastung | 3.05 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 28.5 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |