

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCSM |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 65.1 mm |
Breite | 36.2 mm |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |