CHF 55.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCSM |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 65.1 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 25.4 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |