CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCSM |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 65.1 mm |
Breite | 28.6 mm |
Außenringbreite | 25.4 mm |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |