Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RCSMB15/65-XL-FA106

  • ERIKS:23195538
  • Hersteller:RCSMB15/65-FA106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCSM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
65.1 mm
Breite
28.6 mm
Außenringbreite
25.4 mm
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung