CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.99inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCSM |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 65.1 mm |
Breite | 26.5 mm |
Außenringbreite | 25.4 mm |
Dynamische Belastung | 13.2 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |