Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RCRB25/57-XL-FA106

  • ERIKS:11669884
  • Hersteller:8337700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCR
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
57.3 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
19.8 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung