Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RCRA3/4-46-FA106-W

  • ERIKS:23524655
  • Hersteller:0008721720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCR
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
46 mm
Breite
24.6 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung