Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RCRA20/46-XL-FA106

  • ERIKS:11669883
  • Hersteller:8337620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCR
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
24.6 mm
Außenringbreite
18.3 mm
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung