Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung CRB30/92-XL

  • ERIKS:23524400
  • Hersteller:0008336060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CRB
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
93 mm
Breite
40.8 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung