CHF 59.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CRB |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 83.6 mm |
Breite | 40.7 mm |
Außenringbreite | 28 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |