CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CRB |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 83.6 mm |
Breite | 36.2 mm |
Außenringbreite | 25.4 mm |
Dynamische Belastung | 12.8 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |