CHF 106.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RABR |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 100.2 mm |
Breite | 47.7 mm |
Außenringbreite | 30 mm |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.92 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |