Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RABRB40/85-XL-FA106

  • ERIKS:23195590
  • Hersteller:RABRB40/85-FA106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RABR
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
85.2 mm
Breite
46.3 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.73 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung