CHF 62.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RABR |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72.2 mm |
Breite | 38.2 mm |
Außenringbreite | 23 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.38 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |