Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RABRB25/62-XL-FA106

  • ERIKS:11669866
  • Hersteller:8348660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.84inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RABR
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62.4 mm
Breite
33.9 mm
Außenringbreite
20.8 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.24 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung