CHF 40.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RABR |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 47.3 mm |
Breite | 31.1 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.15 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |