Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RABRB12/47-XL-FA106

  • ERIKS:11669865
  • Hersteller:9809350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RABR
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
47.3 mm
Breite
30.9 mm
Außenringbreite
17.6 mm
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.15 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung