CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RABR |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62.2 mm |
Breite | 30.4 mm |
Außenringbreite | 20.8 mm |
Dynamische Belastung | 14.1 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.3 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |