CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 40 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 23.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8.8 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |