Eriks
INA

INA Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung GSH25-XL-2RSR-B

  • ERIKS:23195661
  • Hersteller:GSH25-2RSR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GSH..-2RSR-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
28 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
13.6 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung