CHF 141.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RANE..-NPP |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 43.8 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |