Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RALE25-XL-NPP

  • ERIKS:23195580
  • Hersteller:RALE25-NPP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RALE..-NPP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25.5 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
5.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung