CHF 29.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAL..-NPP |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 24.5 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |