Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE60-XL-NPP

  • ERIKS:23195930
  • Hersteller:RAE60-NPP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
53.1 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung