CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAE..-NPP |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 43.8 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |